Svorka s posuvnou tyčou Basic 360° s konzolou
Svorka s tlačnou tyčou Basic s konzolou
RYCHLOUPINAK-POSUV-UHL-H30/16-25
Obj. č. 071467724
EAN 4065746385459
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
So snímateľnou montážnou konzolou, ktorá umožňuje priame pripevnenie svorky na panely z oceľových plechov alebo zariadení
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Materiál rukoväte | 1-zložkový plast |
Povrch | Pozinkované |
Šírka uhlovej pätky (b1) | 57 mm |
Dĺžka uhlovej pätky (b2) | 22,4 mm |
Priemer otvoru (d1) | 6,5 mm |
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (d3) | M20 x 1,5 |
Vzdialenosť otvorov min./max. (a1) | 30-43 mm |
Výška (h1) | 89 mm |
Min./max. výška zovretia (h2) | 16-25 mm |
Pracovná výška (h3) | 25 mm |
Dĺžka zdvihu (HUB) | 31 mm |
Dĺžka (l1) | 136 mm |
Dĺžka min./max. (l2) | 33,5-64,5 mm |
Upínacia sila (F1) | 2500 N |
Otvárací uhol (α) | 170 Stupeň |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 380,000 g |