Svorka s posuvnou tyčou Basic 360° s konzolou
Svorka s tlačnou tyčou Basic s konzolou
RYCHLOUPINAK-POSUV-UHL-H38/40-50
Obj. č. 071467725
EAN 4065746385466
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
So snímateľnou montážnou konzolou, ktorá umožňuje priame pripevnenie svorky na panely z oceľových plechov alebo zariadení
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Materiál rukoväte | 1-zložkový plast |
Povrch | Pozinkované |
Šírka uhlovej pätky (b1) | 64 mm |
Dĺžka uhlovej pätky (b2) | 28 mm |
Priemer otvoru (d1) | 8,5 mm |
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (d3) | M24 x 1,5 |
Vzdialenosť otvorov min./max. (a1) | 30-46 mm |
Výška (h1) | 122 mm |
Min./max. výška zovretia (h2) | 37-50 mm |
Pracovná výška (h3) | 30 mm |
Dĺžka zdvihu (HUB) | 38 mm |
Dĺžka (l1) | 174,3 mm |
Dĺžka min./max. (l2) | 38-76 mm |
Upínacia sila (F1) | 4500 N |
Otvárací uhol (α) | 185 Stupeň |
Veľkosť krídlovej matice | M10 X 50 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 785,000 g |