Svorka s jedným okom a vloženým prstencom
Svorka s jedným okom s vloženým prstencom
SPONA HADICOVA S UCHOM
Obj. č. 0541070
EAN 4011231448840
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Nízka celková výška, malý upínací rozsah
Presná inštalácia, aj v tých najtesnejších priestoroch
Vonkajší priemer hadice montovanej na spojovací prvok musí byť približne v strede rozsahu spony.
Hárky údajov(X)
Systémy palivových potrubí, vzduchové potrubia, airbagy, chladiaca kvapalina/vykurovanie, upínanie/upevňovanie, olejové a nízkotlakové hydraulické vedenia
![]() | |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A2, 1.4307 |
Materiál vkladacieho krúžku | Nehrdzavejúca oceľ A2, 1.4307 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Šírka pásu | 6,4 mm |
Min./max. rozsah upnutia | 5,6-6,5 mm |
Priemer (Ø) | 7,0 mm |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!