Svorka s posuvnou tyčou Pro
Svorka s tlačnou tyčou Pro, krátka
RYCHLOUPIN-POSUV-VEL2-H21,5/17-25-M6X25
Obj. č. 5761141002
EAN 4065746093507
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vysokokvalitná rýchlosvorka na flexibilné použitie pri obrábaní kovov, dreva a plastov
Prehľad funkcií:
- Prítlačná a napínacia svorka (tlačná tyč a ručná páka v synchrónnej prevádzke)
 - Dlhé vedenie tlačnej tyče s upínacím závitom a maticou
 - Voľne otáčateľná ručná páka na zaistenie väčšej flexibility pri upínaní
 - Nity z nehrdzavejúcej ocele v namazaných, povrchovo kalených ložiskových puzdrách na zaistenie dlhotrvajúcej a konzistentnej funkčnosti
 - Snímateľný gumový kryt odolný voči oleju
 
Hárky údajov(X)
Pre aplikácie s panelmi z oceľových plechov alebo na priame skrutkovanie v zariadeniach s predným závitom
![]()  | |
Materiál  | Oceľ  | 
Materiál rukoväte  | 2-zložkový plast  | 
Povrch  | Pozinkované  | 
Šírka (b1)  | 30,5 mm  | 
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (d3)  | M16 x 1,5  | 
Výška (h1)  | 73 mm  | 
Min./max. výška zovretia (h2)  | 17-25 mm  | 
Dĺžka zdvihu (HUB)  | 21,5 mm  | 
Vzdialenosť 1 (c1)  | 13 mm  | 
Dĺžka (l1)  | 68,5 mm  | 
Upínacia sila (F1)  | 1 kN  | 
Zverná sila 2 (F2)  | 1 kN  | 
Otvárací uhol (α)  | 180 Stupeň  | 
Veľkosť krídlovej matice  | M6 × 25mm  | 
Hmotnosť výrobku (na kus)  | 130,000 g  | 
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!