Svorka s posuvnou tyčou Pro
Svorka s tlačnou tyčou Pro, krátka
RYCHLOUPINAK-POSUV-VEL5-H67/30-50-M12X50
Obj. č. 5761141005
EAN 4065746093521
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vysokokvalitná rýchlosvorka na flexibilné použitie pri obrábaní kovov, dreva a plastov
Prehľad funkcií:
- Prítlačná a napínacia svorka (tlačná tyč a ručná páka v synchrónnej prevádzke)
- Dlhé vedenie tlačnej tyče s upínacím závitom a maticou
- Voľne otáčateľná ručná páka na zaistenie väčšej flexibility pri upínaní
- Nity z nehrdzavejúcej ocele v namazaných, povrchovo kalených ložiskových puzdrách na zaistenie dlhotrvajúcej a konzistentnej funkčnosti
- Snímateľný gumový kryt odolný voči oleju
Hárky údajov(X)
Pre aplikácie s panelmi z oceľových plechov alebo na priame skrutkovanie v zariadeniach s predným závitom
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Materiál rukoväte | 2-zložkový plast |
Povrch | Pozinkované |
Šírka (b1) | 49 mm |
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (d3) | M24 x 1,5 |
Výška (h1) | 149 mm |
Min./max. výška zovretia (h2) | 30-50 mm |
Dĺžka zdvihu (HUB) | 67 mm |
Vzdialenosť 1 (c1) | 24 mm |
Dĺžka (l1) | 175 mm |
Upínacia sila (F1) | 4 kN |
Zverná sila 2 (F2) | 4 kN |
Otvárací uhol (α) | 180 Stupeň |
Veľkosť krídlovej matice | M12 × 50mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 130,000 g |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!