Svorka s tlačnou tyčou Pro s konzolou
Svorka s pos. tyčou Pro s konzolou a 2C rukoväťou
Obj. č. 5761130003
EAN 4065746090537
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vysokokvalitná rýchlosvorka na flexibilné použitie pri obrábaní kovov, dreva a plastov
Prehľad funkcií:
- Prítlačná a napínacia svorka (tlačná tyč a ručná páka v synchrónnej prevádzke)
 - Dlhé vedenie tlačnej tyče s upínacím závitom a maticou
 - Voľne otáčateľná ručná páka na zaistenie väčšej flexibility pri upínaní
 - Nity z nehrdzavejúcej ocele v namazaných, povrchovo kalených ložiskových puzdrách na zaistenie dlhotrvajúcej a konzistentnej funkčnosti
 - Snímateľný gumový kryt odolný voči oleju
 
Hárky údajov(X)
![]()  | |
Materiál  | Oceľ  | 
Materiál rukoväte  | 2-zložkový plast  | 
Povrch  | Pozinkované  | 
Šírka uhlovej pätky (b1)  | 60 mm  | 
Dĺžka uhlovej pätky (b2)  | 30 mm  | 
Priemer otvoru (d1)  | 6,5 mm  | 
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (d3)  | M20 x 1,5  | 
Vzdialenosť otvorov min./max. (a1)  | 29,5-42,5 mm  | 
Výška (h1)  | 108 mm  | 
Min./max. výška zovretia (h2)  | 22-35 mm  | 
Pracovná výška (h3)  | 25 mm  | 
Dĺžka zdvihu (HUB)  | 32 mm  | 
Dĺžka (l1)  | 140 mm  | 
Dĺžka min./max. (l2)  | 37-69 mm  | 
Upínacia sila (F1)  | 2,5 kN  | 
Zverná sila 2 (F2)  | 2,5 kN  | 
Otvárací uhol (α)  | 180 Stupeň  | 
Veľkosť krídlovej matice  | M8 x 35 mm  | 
Hmotnosť výrobku (na kus)  | 65,000 g  | 
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!