Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Svorka s tlačnou tyčou Pro s konzolou

Svorka s pos. tyčou Pro s konzolou a 2C rukoväťou

Obj. č. 5761130005

EAN 4065746090551

Cena za zvolené balenie
Svorka s tlačnou tyčou Pro s konzolou

Obj. č. 5761130005

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

S malou hranatou základňou a ergonomickou 2-zložkovou rukoväťou

Vysokokvalitná rýchlosvorka na flexibilné použitie pri obrábaní kovov, dreva a plastov



Prehľad funkcií:


  • Prítlačná a napínacia svorka (tlačná tyč a ručná páka v synchrónnej prevádzke)

  • Dlhé vedenie tlačnej tyče s upínacím závitom a maticou

  • Voľne otáčateľná ručná páka na zaistenie väčšej flexibility pri upínaní

  • Nity z nehrdzavejúcej ocele v namazaných, povrchovo kalených ložiskových puzdrách na zaistenie dlhotrvajúcej a konzistentnej funkčnosti

  • Snímateľný gumový kryt odolný voči oleju
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Oceľ

Materiál rukoväte

2-zložkový plast

Povrch

Pozinkované

Šírka uhlovej pätky (b1)

65 mm

Dĺžka uhlovej pätky (b2)

35 mm

Priemer otvoru (d1)

8,5 mm

Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (d3)

M24 x 1,5

Vzdialenosť otvorov min./max. (a1)

29-46 mm

Výška (h1)

129,5 mm

Min./max. výška zovretia (h2)

30-50 mm

Pracovná výška (h3)

30 mm

Dĺžka zdvihu (HUB)

40 mm

Dĺžka (l1)

171,5 mm

Dĺžka min./max. (l2)

41,5-81,5 mm

Upínacia sila (F1)

4,5 kN

Zverná sila 2 (F2)

4,5 kN

Otvárací uhol (α)

180 Stupeň

Veľkosť krídlovej matice

M12 × 50mm

Hmotnosť výrobku (na kus)

65,000 g

Náhradné diely pre tento produkt:
Prítlačná skrutka pre rýchlosvorky

SKR-PRITLACNA-RYCHLOUPN-PRO-VEL7-M12X50

Vhodná pre svorku s posuvnou tyčou Pro
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie