Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Svorkovacie kliešte pre flexibilné hadice a vedenia bez kovových tkanín

Kliešte na hadice so zaistením
KLIESTE SVORKOVACIE NA HADICE 13-19MM

Obj. č. 0714601919

EAN 4038898325420

Cena za zvolené balenie
Svorkovacie kliešte pre flexibilné hadice a vedenia bez kovových tkanín

Obj. č. 0714601919

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Na rýchle odpojenie vodovodných hadíc, olejových a palivových vedení

  • Uzamykací mechanizmus drží kliešte v požadovanej polohe

  • Oblé upínacie čeľuste zabraňujú neúmyselnému poškodeniu vedenia

  • Konštrukcia z plastu spevnenom sklenenými vláknami v sýtej červenej signalizačnej farbe
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Min./max. rozsah upnutia

13-19 mm

Dĺžka upínacích čeľustí

38 mm

Dĺžka

185 mm

Farba

Červená

Materiál

Plast

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie