Svorkovacie kliešte pre flexibilné hadice a vedenia bez kovových tkanín
Kliešte na hadice so zaistením
KLIESTE SVORKOVACIE NA HADICE 5-14MM
Obj. č. 0714601912
EAN 4038898325413
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Na rýchle odpojenie vodovodných hadíc, olejových a palivových vedení
- Uzamykací mechanizmus drží kliešte v požadovanej polohe
- Oblé upínacie čeľuste zabraňujú neúmyselnému poškodeniu vedenia
- Konštrukcia z plastu spevnenom sklenenými vláknami v sýtej červenej signalizačnej farbe
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Min./max. rozsah upnutia | 5-14 mm |
Dĺžka upínacích čeľustí | 20 mm |
Dĺžka | 155 mm |
Farba | Červená |
Materiál | Plast |