Svorky a spony na obloženie
KLIP PLASTOVY-BMW-E36-PLASTOVY
Obj. č. 0501105006
EAN 4024835471275
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
- Na upevnenie emblémov
- Na upevnenie obloženia
![]() | |
Priemer otvoru min./max. | 11,6-11,7 mm |
Výška hlavy (B) | 3,5 mm |
Šírka hlavy | 22,4 mm |
Dĺžka hlavy | 34,7 mm |
Farba | Prírodná |
Materiál | Polyoxymetylény |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | BMW, MINI |
Originálne číslo náhradného dielu | 51131960054 |
miesto inštalácie | Karoséria |