Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Svorky a spony na obloženie

KLIP PLASTOVY-OPEL-PLASTOVY-SIVA

Obj. č. 0501103091

EAN 4047376501416

Cena za zvolené balenie
Svorky a spony na obloženie

Obj. č. 0501103091

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na upevnenie emblémov a obloženia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Na upevnenie emblémov

  • Na upevnenie obloženia

Priemer otvoru min./max.

8,00-8,00 mm

Hrúbka upevnenia min./max.

0,70-0,70 mm

Priemer hlavy (A)

20,00 mm

Výška hlavy (B)

2,00 mm

Farba

Sivá

Materiál

Polyoxymetylény

Vhodnosť pre výrobcov vozidiel

Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Iveco, Opel, Renault

Originálne číslo náhradného dielu

500326896, 4412053, 7703077422, 4409693, 93160023,

miesto inštalácie

Univerzálne, Karoséria, Interiér

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie