Svorky a spony na obloženie
KLIP PLASTOVY-OPEL-PLASTOVY
Obj. č. 0501103085
EAN 4047376897649
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
- Na upevnenie emblémov
- Na upevnenie obloženia
![]() | |
Priemer otvoru min./max. | 9,20-9,20 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 0,80-0,80 mm |
Priemer hlavy (A) | 16,00 mm |
Výška hlavy (B) | 1,00 mm |
Farba | Bezfarebný |
Materiál | Polyoxymetylény |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | Opel |
Originálne číslo náhradného dielu | 174854, 90481595 |
miesto inštalácie | Karoséria, Univerzálne |