Synchronizačná tyč
Synchronizačná tyč Tipmatic TP
TIPMATIC PLUS-ZARGSYS-TIPMATICPLUS
NOVA PRO
Obj. č. F102068272
EAN 9003012155851
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre synchronizačný modul v spojení so skrytým plným výsuvom Dynapro Tipmatic 40/60 kg
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Dynapro Tipmatic: Pre skrinky šírky do 1300 mm
Pokyny
Rez:
- Dynapro Tipmatic: Čistá šírka skrinky – 187 mm
![]() | |
Dĺžka | 1079 mm |
Materiál | Hliník |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!