Synchronizačná tyč
Synchronizačná tyč pre jednotku Tipmatic TMSC
TYČ-SYNCHRO-NOVAPRO-TIPMATIC-962MM
Obj. č.
F102109393
EAN 9003012757352
Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre jednotku Tipmatic s pomalým zatváraním, kompatibilné s jednotkou Nova Pro a Dynapro Tipmatic s pomalým zatváraním
- Synchronizačná tyč zabezpečuje aktiváciu klepnutím na ľubovoľný bod naprieč celým predným panelom
Upozornenie
V prípade plnovýsuvu Nova Pro použite podperu zo skrinky so šírkou 800 mm alebo panel s výškou 600 mm, obj. č. F102108021.
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Dĺžka | 962 mm |
Materiál | Hliník |
Typ montáže | Bez náradia |