Synchrónny ovládač Redoslide Z60/100-HS
Synchrónny ovládač Redoslide Z60/100-HS
KOVANIE REDOSLIDE Z60/100
Obj. č. 0687920029
EAN 4052703536634
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre drevené dvere. Vhodné pre kovania interiérových posuvných dverí Redoslide Z60-H a Z100-H
Súprava pre 2 dvere
Rozsah dodávky:
- 2 x vychyľovacia kladka na lano
 - 2 x podložka
 - 2 x kryt lana, galvanizovaná oceľ
 - 2 x upevňovacia skrutka pre kryt lana, galvanizovaná oceľ
 - 2 x napínač lana, galvanizovaná oceľ
 - 1 x lano, dĺžka 10 m
 - 1 x pokyny na montáž
 
Upozornenie
Súprava synchrónneho ovládača nezahŕňa súpravu kovania posuvných dverí. Objednajte si ju (2 súpravy) samostatne.
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
![]()  | |
Vhodnosť pre hrúbku dverí min.  | 30 mm  | 
Vhodnosť pre hrúbku dverí max.  | 40 mm  | 
Vhodnosť pre šírku dverí max.  | 1600 mm  | 
Vhodnosť pre výšku dverí max.  | 2700 mm  |