Syntetický korundový brúsny kolík
Syntetický korundový brúsny kolík
TELIESKO FREZ NORMAL KOR-S6MM-D32-WL32MM
Obj. č. 0681103232
EAN 4056807676753
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Presná súosovosť zabezpečuje brúsenie s nízkou úrovňou vibrácií.
- Vďaka chladnému brúseniu je zvlášť vhodný na použitie na materiáloch citlivých na teplotu.
Počas používania brúsneho kolíka používajte vhodné ochranné prostriedky, akú sú prostriedky na ochranu očí, prostriedky na ochranu sluchu, protiprachovú masku a ochranné rukavice. Informácie o odporúčanej rýchlosti rotácie (n) a reznej rýchlosti (Vc) pre spracovávaný materiál, ako aj o vhodných nástrojoch pre jednotlivé materiály nájdete v tabuľkách s prehľadom. Pri používaní predlžovacích nadstavcov vretena pohonu je potrebné špecifikovanú rýchlosť rotácie a reznú rýchlosť výrazne znížiť, aby sa zabránilo ohnutiu hriadeľa. Je to potrebné z bezpečnostných dôvodov. Pred používaním brúsneho kolíka sa uistite, že sa kolík správne otáča a že správne funguje upínacia funkcia na pohone nástroja. Bez ohľadu na dĺžku hriadeľa na nástroji musí byť upínacia dĺžka najmenej 10 mm.
Prečítajte si nasledujúce informácie, aby ste zaistili bezpečné používanie brúsnych nástrojov:
- Brúsne kolíky sú schválené pre maximálnu obvodovú rýchlosť 50 m/s. Maximálne povolené rýchlosti rotácie pre rôzne dĺžky a priemery hriadeľov sú stanovené v norme DIN 69170, ktorá je založená na norme EN 12413. Každá obalová jednotka sa dodáva so sprievodným hárkom, v ktorom sú uvedené maximálne povolené rýchlosti rotácie nástroja. Tie sa musia prísne dodržiavať, aby sa predišlo ohnutiu hriadeľa počas používania.
- Nástroje sú krehké, preto sa pri manipulácii s nimi a ich preprave musí postupovať opatrne. Nástroje sa musia skladovať tak, aby neboli vystavené mechanickému zaťaženiu a škodlivým vplyvom okolitého prostredia.
- Nepoužívajte poškodené a zlomené brúsne kolíky.
- Pri používaní brúsnych nástrojov sa riaďte bezpečnostnými odporúčaniami federácie FEPA. Na stiahnutie: http://www.fepa-abrasives.org
Hárky údajov(X)
Na použitie na strojoch s pohonom flexibilným hriadeľom, ako aj na priamych brúskach. Môže sa používať univerzálne na brúsenie okrajov a povrchov, brúsenie kútových zvarov, odstraňovanie ostrín z výliskov vyrobených z vysokoteplotných zliatin a odliatkov vyrobených z nehrdzavejúcej ocele.
Priemer | 32 mm |
Pracovná dĺžka | 32 mm |
Dĺžka drieku | 40 mm |
Dĺžka | 72 mm |
Priemer stopky | 6 mm |
Veľkosť mriežky | 24 |
Materiál brusiva | Normálny korund |
Spoj | Keramický |
Materiály určené na spracovanie | Ušľachtilá oceľ |