System assembly workbench RW 14.1
System assembly workbench RW 14.1
STOL-PRACOVNY-RW14.1-SYS-GUMMAT-RAL7016
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
Vybavenie Prevádzkové vybavenie | 4 zásuvky, Š 674 x H 465 x V 144 mm, 10 zásuviek, Š 674 x H 465 x V 65 mm |
Farba | Antracitová sivá RAL 7016 štruktúrovaná |
Materiál pracovnej dosky | Gumová rohož |
Šírkaxhĺbkaxvýška (vonkajší rozmer) | 1860 x 550 x 1024 mm |
Počet zvitkov | 4 STK |
Vyhotovenie roliek | 2 pevné kolieska bez brzdy (D: 125 mm), 2 otočné kolieska s brzdou (D: 125 mm) |
Povrch | spráškovou povrchovou úpravou |
Počet zásuviek | 14 STK |
Materiál | Plátová oceľ |
Druh vyťahovania | Uloženie na guľôčkových ložiskách, Úplné vysunutie |
Nosnosť | 900 kg |
Nosnosť zásuvky | 45 kg |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!