System drawer cabinet 16.8/1037x770mm
System drawer cabinet 16.8/1037x770mm
SKRINA ZASUVKOV SYSTEM-16.8-8ZAS-RAL3020
Obj. č.
5583205110
EAN 4065746478199
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Stable and torsion-free construction with a load capacity of up to 2 tonnes for heavy-duty use in production, storage and operation
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Rozmery systému | 16,8 |
Výška | 1335 mm |
Počet zásuviek | 8 KS |
Vybavenie Prevádzkové vybavenie | 6 zásuvky, výška prednej časti 150 mm, 2 zásuvky, výška prednej časti 180 mm |
Nosnosť zásuvky | 150 kg |
Druh vyťahovania | Úplné vysunutie |
Typ zámku | Cylindrický zámok |
Farba telesa | Antracitová sivá RAL 7016 |
Farba prednej časti | Dopravná červená RAL 3020 |
Šírka | 1037 mm |
Hĺbka | 770 mm |