Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Systém na opravu pneumatík Pneusil

Pneusil
TRN VULKANIZACNY WP6
PNEUSIL

Obj. č. 087992 06
EAN 4011231807418
Cena za zvolené balenie
Systém na opravu pneumatík Pneusil

Obj. č. 087992 06

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 24 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Rýchla a jednoduchá oprava znamená, že pneumatika sa môže ihneď znovu používať
  • Jednotka na opravu v tvare hríba vhodná pre radiálne a diagonálne pneumatiky s dušami alebo bez duší (bezdušové)

  • Možno použiť až do rýchlostného indexu „V“ vrátane (do 240 km/h)

  • Jednotky na opravu sa používajú spolu s vulkanizačným lepidlom vysokej pevnosti

  • Samotná oprava zvnútra ponúka maximálnu úroveň kvality, spoľahlivosti a bezpečnosti
Upozornenie

Pokračovanie v jazde s pneumatikou s defektom, kým sa vozidlo úplne nezastaví, môže viesť k vážnemu poškodeniu štruktúry pneumatiky. O možnosti opravy pneumatiky a systéme na opravu, ktorý sa použije, sa môže rozhodnúť len po odbornej kontrole vnútornej duše. Pneumatika sa preto musí demontovať z obruče – závisí od toho bezpečnosť.

V súlade s § 36 StVZO (nemecké pravidlá o schvaľovaní vozidiel do cestnej premávky), pokyny na hodnotenie a opravy poškodených pneumatík z 8. februára 2001, sa pred opravou musí každá pneumatika zložiť z obruče, aby sa poškodenie mohlo analyzovať a mohla sa vykonať oprava.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Opravy až do 6 mm (osobné automobily) a 10 mm (nákladné vozidlá). Vhodný aj na pneumatiky na núdzový dojazd.

Pokyny

Hríbový tvar jednotky na opravu umožňuje vykonať profesionálnu dvojstupňovú opravu poškodeného miesta:


  • Plošná časť hríbu sa vulkanizuje na dušu pneumatiky, čím sa zaručí absolútna tesnosť pod tlakom. V pneumatike nedôjde k strate tlaku.

  • Driek jednotky na opravu sa vulkanizuje do prechodového kanála, čím sa zabráni prenikaniu nečistôt, prachu, slanej vody a ďalších látok do pneumatiky a predchádza sa hrdzaveniu a uvoľneniu plošnej časti.

Max. priemer otvoru

6 mm

Priemer drieku

7 mm

Priemer taniera

40 mm

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Vulkanizačné lepidlo

LEPIDLO VULKANIZACNE 235ML

Vysoká pevnosť Pre samovulkanizujúce systémy na opravu pneumatík a hadíc.
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
Súprava na opravy Pneusil

OPRAV.SADA NA PNEU-WP3/6-93DIEL.

PNEUSIL