Systém nádob na odpad 450 T-Pro
Systém tried. odpadu 450 T-Pro s automatikou
KOS NA ODPAD 450T PRO 2FACH AUTO 450MM
Obj. č. 0683720356
EAN 4052703266159
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S automatickou funkciou otvárania s dvierkami
Kompletne predmontovaná zostava
Jednoduchá a rýchla montáž a ľahké upevnenie na podlahu
Úplne výsuvná, 30 kg nosnosť
Odnímateľné vnútorné koľajničky
Robustná polička s nosnosťou až do 5 kg
Upozornenie
Dodacia doba: približne 8 pracovných dní po prijatí objednávky
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na montáž za otočné výkyvné dvierka. Otvárací uhol otočných výkyvných dvierok musí byť najmenej 100 °.
![]() | |
Vhodnosť pre šírku korpusu | 450 mm |
Objemová kapacita | 2 × 13l |
Materiál | Oceľ/plast |
Šírka | 400 mm |
Výška | 350 mm |
Hĺbka | 400 mm |
Materiál zásuvky | Oceľ |
Materiál nádrže | plast |