Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Systém nádob na odpad VS ENVI Center 2

Recyklačný systém VS ENVI Center 2
KOS NA ODPAD OEKOCENTER2 18LTR

Obj. č. 0683720361

EAN 4048539977062

Cena za zvolené balenie
Systém nádob na odpad VS ENVI Center 2

Obj. č. 0683720361

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na montáž za otočné dvierka
  • Pre šírku rámu od 400 mm (1x a 2x)

  • Jednoduché triedenie odpadu – rôzne nádoby umožňujú samostatné ukladanie rôznych typov odpadu

  • Optimálny prístup vďaka automatickému vysunutiu nádob po otvorení dvierok

  • Veko sa pri otvorení dvierok nadvihne a pri zatvorení dvierok položí späť na nádobu

  • Veko s prídavným úložným priestorom na napr. uloženie vriec na odpad a malých predmetov v domácnosti

  • Veko utesňuje nepríjemné zápachy a zabraňuje ich šíreniu do priestoru

  • Plastové nádoby potravinárskej kvality, ktoré sú taktiež vhodné na uskladnenie napr. potravy pre zvieratá alebo iných potravín

  • Nádoby sa ľahko čistia a možno ich umývať v umývačke na riad pri teplote až 70 °C

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre šírku korpusu

400 mm

Vhodné pre svetlú hĺbku skrine

350 mm

Objemová kapacita

2 × 9l

Materiál

Oceľ

Povrch

spráškovou povrchovou úpravou

Farba

Biely hliník, podobná RAL 9006

Šírka

350 mm

Výška

525 mm

Hĺbka

350 mm

Počet nádob

2

Kapacita koša

9 l

Kapacita koša 2

9 l

Materiál nádrže

plast

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie