Systém nádob na odpad VS ENVI Center 4
Recyklačný systém VS ENVI Center 4
VS-ENVI-CENTER4-500-TMA
Obj. č. 0683720687
EAN 4065233118836
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na montáž za otočné dvierka
- Pre šírku rámu od 500 mm (3x a 4x)
- Jednoduché triedenie odpadu – rôzne nádoby umožňujú samostatné ukladanie rôznych typov odpadu
- Optimálny prístup vďaka automatickému vysunutiu nádob po otvorení dvierok
- Veko sa pri otvorení dvierok nadvihne a pri zatvorení dvierok položí späť na nádobu
- Veko s prídavným úložným priestorom na napr. uloženie vriec na odpad a malých predmetov v domácnosti
- Veko utesňuje nepríjemné zápachy a zabraňuje ich šíreniu do priestoru
- Plastové nádoby potravinárskej kvality, ktoré sú taktiež vhodné na uskladnenie napr. potravy pre zvieratá alebo iných potravín
- Nádoby sa ľahko čistia a možno ich umývať v umývačke na riad pri teplote až 70 °C
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vhodnosť pre šírku korpusu | 500 mm |
Vhodné pre svetlú hĺbku skrine | 450 mm |
Objemová kapacita | 1 × 12 + 3 × 9l |
Materiál | Oceľ |
Povrch | spráškovou povrchovou úpravou |
Farba | Lávovosivá |
Šírka | 450 mm |
Výška | 525 mm |
Hĺbka | 450 mm |
Počet nádob | 4 |
Kapacita koša | 12 l |
Kapacita koša 2 | 9 l |
Kapacita koša 3 | 9 l |
Kapacita koša 4 | 9 l |
Materiál nádrže | plast |