Systém nádob na odpad VS ENVI Flex a VS ENVI Flex Pro
Recyklačný systém VS ENVI Flex a VS ENVI Flex Pro
KOS NA ODPAD OEKOLINER FLEX 600 3FACH
Obj. č.
0683720374
EAN 4050382313225
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Poskytuje veľký objem aj v malom ráme
- Pre šírku rámu od 450 do 900 mm
- Pre hĺbku inštalácie min. 400 mm
- Pre výšku inštalácie min. 366 mm alebo 466 mm (ENVI FLEX PRO)
- Na montáž v komerčne dostupných rámových systémoch, ako je napr. systém DWD-XP, Nova Pro Scala a Vionaro od menovitej dĺžky 450 mm
- Jednoduché triedenie odpadu – rôzne nádoby umožňujú samostatné ukladanie rôznych typov odpadu
- Zasúvateľný kryt s práškovou povrchovou úpravou nad odpadkovými nádobami poskytuje dodatočný úložný priestor
- Plastové nádoby potravinárskej kvality, ktoré sú taktiež vhodné na uskladnenie napr. potravy pre zvieratá alebo iných potravín
- Nádoby sa ľahko čistia a možno ich umývať v umývačke na riad pri teplote až 70 °C
- Rukoväte nádob sa používajú na upevnenie vriec na odpad a jednoduché vybratie nádoby
- Voliteľne sú k dispozícii taktiež uzavreté veká a organické veká pre nádoby s filtrami s aktívnym uhlím
- Možno kedykoľvek dodatočne namontovať
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Vhodnosť pre šírku korpusu | 600 mm |
Vhodnosť pre využiteľnú hĺbku korpusu | 455 mm |
Montážna výška | 366 mm |
Menovitá dĺžka | 450 mm |
Objemová kapacita | 2 × 10 + 1 × 22l |
Materiál | Oceľ/plast |
Povrch | spráškovou povrchovou úpravou |
Farba | Biely hliník RAL 9006 |
Výška | 366 mm |
Hĺbka | 400 mm |
Počet kontajnerov | 3 |
Objem nádrže | 10 l |
Objem nádrže 2 | 10 l |
Objem nádrže 3 | 22 l |
Materiál zásuvky | Oceľ |
Materiál nádrže | plast |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!