Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Systém rámu zdviháka pre tichý chod sada, 22 ks

Jack frame system for silent running set, 22 pcs
LISOVACI RAM PRE SILENBLOKY

Obj. č. 1952006650
EAN 4056807273617

Cena za zvolené balenie
Systém rámu zdviháka pre tichý chod sada, 22 ks

Obj. č. 1952006650

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

The jack frame is used to remove and install silent bearings, sleeves and bushings on cars, SUVs and vans.
  • Táto prakticky zameraná sada poskytuje používateľovi veľkú flexibilitu pri práci na širokej škále typov puzdier v mnohých veľkostiach a umiestneniach. To znamená, že je možné bez problémov opracovať puzdrá, ktoré sú blízko pri sebe, či otvorené, uzavreté alebo obzvlášť dlhé puzdrá.

  • Vďaka štíhlej, no napriek tomu pevnej konštrukcii je možné vykonávať práce priamo na vozidle alebo po demontáži.

  • Používateľ má niekoľko možností aj z hľadiska pohonu. Môže použiť buď mechanické vreteno, ktoré je súčasťou dodávky, alebo neskôr prejsť na jeden z troch voliteľne dostupných hydraulických variantov (16-tonový mechanicko-hydraulický/12- alebo 17-tonový hydraulický piestový valec).

  • Pri použití špeciálne dodávaných nadstavcov sa sada ideálne hodí na použitie v kombinácii s naším univerzálnym ťahovým a tlakovým systémom 1952 003 880.


Obsah balenia:


  • 1 x horná vzpera s dvomi závitovými redukčnými krúžkami

  • 1 x hnacie vreteno TR27

  • 1 x zásuvný adaptér pre vreteno TR27 s držiakom valca

  • 2 x zväčšovač pre zásuvné a zástrčné adaptéry s držiakom valca

  • 1 x spodná vzpera, otvorená

  • 1 x vkladací krúžok pre otvorenú vzperu

  • 1 x spodná vzpera so závitom TR20

  • 1 x krátke vreteno TR20 so zásuvným držiakom pre systémový adaptér

  • 1 x dištančné a pracovné vreteno TR20 so zásuvným držiakom pre systémový adaptér

  • 1 x nástrčný adaptér pre vreteno TR20 s držiakom valca

  • 2 x napínacia vzpera 210 mm

  • 2 x 125 mm predĺženie napínacej vzpery
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Počet dielov v sortimente/súprave (10)

15

Materiál (30)

Nástrojová oceľ

Hmotnosť výrobku (na kus) (40)

13929.000 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie