Systém rýchlej montáže VW Crafter/MAN TGE
Rýchlomontážny systém VW Crafter
Obj. č.
096380 374
EAN 4065233056015
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Používa sa len pre podlahové panely vo vozidlách VW Crafter a MAN TGE od roku 2016
- Na rýchle pripevnenie podlahového panelu ku karosérii
- Dizajn špecifický pre vozidlo
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Šírka | 190 mm |
Výška | 100 mm |
Dĺžka | 290 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 1,000 kg |
Počet dielov | 25 KS |
Materiál | Plast |
Farba | Sivá |
Vhodnosť pre typ vozidla | Crafter, TGE |