Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

System workbench 1500 mm 1 feet/drawer cabinet

System workbench 1500 mm 1 feet/drawer cabinet
STL.PRAC.-1N-SKR-4VYS.-1500-H835-RAL3020

Obj. č. 5583226130
EAN 4065746479097

Cena za zvolené balenie
System workbench 1500 mm 1 feet/drawer cabinet

Obj. č. 5583226130

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Modular system workbench with a wide range of applications for daily use
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Šírka x hĺbka x pracovná výška

1500 x 750 x 835 mm

Materiál pracovnej dosky

Multiplex buk

Povrch pracovnej plochy

Transparentná lakovaná

Hrúbka pracovnej plochy

40 mm

Rozmery systému

8,6

Typ zámku

Cylindrický zámok

Výška skrinky

795 mm

Počet zásuviek

4 KS

Vybavenie Prevádzkové vybavenie

2 zásuvky, výška prednej časti 120 mm, 1 zásuvka, výška prednej časti 180 mm, 1 zásuvka, výška prednej časti 300 mm

Druh vyťahovania

Úplné vysunutie

Nosnosť zásuvky

80 kg

Farba telesa

Antracitová sivá RAL 7016

Farba prednej časti

Dopravná červená RAL 3020

Nosnosť max.

800 kg

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie