System workbench 2000 mm 1 foot/drawer cabinet
System workbench 2000 mm 1 foot/drawer cabinet
STOL PRACOVNY-2000MM-H835-RAL7016
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
Šírka x hĺbka x pracovná výška | 2000 x 750 x 835 mm |
Materiál pracovnej dosky | Multiplex buk |
Povrch pracovnej plochy | Transparentná lakovaná |
Hrúbka pracovnej plochy | 40 mm |
Rozmery systému | 8,6 |
Typ zámku | Cylindrický zámok |
Výška skrinky | 795 mm |
Počet zásuviek | 4 PCS |
Vybavenie Prevádzkové vybavenie | 2 zásuvky, výška prednej časti 120 mm, 1 zásuvka, výška prednej časti 180 mm, 1 zásuvka, výška prednej časti 300 mm |
Druh vyťahovania | Úplné vysunutie |
Nosnosť zásuvky | 80 kg |
Farba telesa | Antracitová sivá RAL 7016 |
Farba prednej časti | Antracitová sivá RAL 7016 |
Nosnosť max. | 800 kg |