System workshop trolley WE 12.8
System workshop trolley WE 12.8
VOZIK SERVISNY WE12.8 DREVO RAL3020
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
Farba | Dopravná červená RAL 3020, štruktúrovaná |
Povrch | spráškovou povrchovou úpravou |
Materiál | Plátová oceľ |
Šírkaxhĺbkaxvýška (vonkajší rozmer) | 1195 x 550 x 991 mm |
Vybavenie Prevádzkové vybavenie | 5 zásuviek, Š 1009 x H 464 x V 65 mm, 2 zásuvky, Š 1009 x H 464 x V 144 mm |
Druh vyťahovania | Úplné vysunutie, Uloženie na guľôčkových ložiskách |
Nosnosť zásuvky | 45 kg |
Počet zásuviek | 7 KS |
Farba zásuvky | Uhľová čierna RAL 9005, štruktúrovaná |
Počet zvitkov | 4 KS |
Vyhotovenie roliek | 2 otočné kolieska s brzdou (D: 125 mm), 2 pevné kolieska bez brzdy (D: 125 mm) |
Nosnosť | 450 kg |
Materiál pracovnej dosky | Drevený panel |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 97.400 kg |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!