Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Systémová krabica

Systémový box
KUFRIK SYSTEMOVY 2.4.1 CERVENY

Obj. č. 5581035012

EAN 4046777360257

Cena za zvolené balenie
Systémová krabica

Obj. č. 5581035012

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Variabilný priestor na prehľadné uloženie a vyhľadanie rôznych malých dielov. Systémové boxy možno individuálne kombinovať so všetkými systémovými priehradkami.

Kompatibilita vďaka rozmerom mriežky


Rozmery výrobku vychádzajú z rozmerov mriežky, vďaka čomu možno boxy individuálne usporiadať v systémovom kufríku.



Bezpečné upevnenie v systémovom kufríku


  • Nožičky mriežky upevňujú boxy k spodnej časti kufríka, čím ich držia v požadovanej polohe

  • Priehľadné veko bráni neporiadku v obsahu


Individuálne nastaviteľné


Boxy možno ďalej individuálne rozdeliť pomocou oddeľovacích prvkov.



Možno použiť aj na stenách dielní alebo montážnych pracovísk


Pomocou drážky možno box zavesiť na montážne koľajnice.



Jednoduchá identifikácia obsahu boxu


Integrované označovacie pole s miernym posunom.

Oblasť použitia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rozmery systému

2.4.1

Farba

Červená

Šírka

114 mm

Hĺbka

334 mm

Výška

55 mm

Materiál

ABS

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Systémová závesná lišta

SYSTEMOVY DRZIAK 495MM

Na montáž systémových boxov
x 1 ks
Systémová závesná lišta

SYSTEMOVY DRZIAK 990 MM

Na montáž systémových boxov
x 1 ks
Oddeľovací prvok pre systémový box

DELIACA STENA H54 B110

Na prispôsobenie rozdelenia v systémových boxoch
x 4 ks