Systémová krabica
Systémový box
SYSTEMOVY BOX 8.1.1 CERVENY
Obj. č. 5581035011
EAN 4046777360042
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Kompatibilita vďaka rozmerom mriežky
Rozmery výrobku vychádzajú z rozmerov mriežky, vďaka čomu možno boxy individuálne usporiadať v systémovom kufríku.
Bezpečné upevnenie v systémovom kufríku
- Nožičky mriežky upevňujú boxy k spodnej časti kufríka, čím ich držia v požadovanej polohe
- Priehľadné veko bráni neporiadku v obsahu
Individuálne nastaviteľné
Boxy možno ďalej individuálne rozdeliť pomocou oddeľovacích prvkov.
Možno použiť aj na stenách dielní alebo montážnych pracovísk
Pomocou drážky možno box zavesiť na montážne koľajnice.
Jednoduchá identifikácia obsahu boxu
Integrované označovacie pole s miernym posunom.
Hárky údajov(X)
Rozmery systému | 8.1.1 |
Farba | Červená |
Šírka | 462 mm |
Hĺbka | 82 mm |
Výška | 55 mm |
Materiál | ABS |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!