Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Systémová spojka SV 20 E

Spoj. syst. prvok, jeden adaptér SV 20 E bez mos.
SPOJKA SV20E ZD (NI) PLUG PZ2 16MM

Obj. č. 0683221420

EAN 4052712241611

Cena za zvolené balenie
Systémová spojka SV 20 E

Obj. č. 0683221420

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Ergonomické uťahovania vďaka nakloneniu uťahovacieho náradia
  • Široké okraje zakrývajú poškodené hrany vyvŕtaného otvoru

  • Široké osadenie pre systémové skrutky prekrýva výrobné tolerancie

  • S priechodným otvorom možno spojku používať aj mimo priamej viditeľnosti

  • Vďaka novému prevedeniu možno spojku nainštalovať mimoriadne jednoducho a s nižšou silou potrebnou na zatlačenie a bez poškodenia povrchu

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Zinkový tlakový odliatok

Povrch

Poniklované

Pre hrúbku materiálu

16 mm

Verzia

Bez stojiny

Vnútorný pohon

Z2

Hĺbka vŕtania

12,5 mm

Konštrukčné údaje
Hrúbka materiálu v mm (S) Rozostup otvorov v mm (X) Hĺbka vŕtania v mm (B)
16 8 12,5
19 9,5 14
Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Spojovacia objímka so skrutkou pre systémovú spojku SV 20 E

SPOJ.CLANOK PRE SV20-BLZ-RW20-16-L15

x 200 ks
Spojovacia objímka so skrutkou pre systémovú spojku SV 20 E

SPOJ.CLANOK PRE SV20-BLZ-RW20-19

x 200 ks
Spojovacia objímka so skrutkou pre systémovú spojku SV 20 E

SPOJ.CLANOK PRE SV20-BLZ-RW20-19-L18

x 1000 ks
Systémová skrutka pre systémovú spojku SV 20 E

SKRUTKA SYSTEMOVA SV20E PZ2 ZD (ZN)

x 200 ks
Systémová skrutka pre systémovú spojku SV 20 E

SYSTEMOVA SPOJKA SV20E RW20 ZD

x 200 ks
Systémový čap s rozperkou pre systémovú spojku SV 20 E

SVORNIK PRE SV20E S ROZP. PZ2

x 200 ks
Systémový čap s rozperkou pre systémovú spojku SV 20 E

SYSBLT-(F.SYSCON-SV20E)-W.SPRDSLEV-RW20

x 200 ks
Spojovacia objímka so skrutkou pre systémovú spojku SV 20 E

SPOJ.CLANOK PRE SV20-BLZ-PZ2-16-L15

x 200 ks
Spojovacia objímka so skrutkou pre systémovú spojku SV 20 E

DVOJ TIAHLO/SV20-BLZ-PZ2-19-

x 200 ks
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
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
šablóna na vŕtanie konektorov VBL-2

SABLONA NA SPOJKY VBL2

Vŕtacia šablóna pre nábytkové spojovacie prvky
x 1 ks
Ručná narážacia raznica pre systémovú spojku

SABLONA NARAZACIA