Systémová spojka SV 20 E
Spoj. syst. prvok, jeden adaptér SV 20 E bez mos.
SPOJKA SYSTEMOVA SV20E PZ2 (NI) 19MM
Obj. č. 0683221422
EAN 4052712242168
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ergonomické uťahovania vďaka nakloneniu uťahovacieho náradia
- Široké okraje zakrývajú poškodené hrany vyvŕtaného otvoru
- Široké osadenie pre systémové skrutky prekrýva výrobné tolerancie
- S priechodným otvorom možno spojku používať aj mimo priamej viditeľnosti
- Vďaka novému prevedeniu možno spojku nainštalovať mimoriadne jednoducho a s nižšou silou potrebnou na zatlačenie a bez poškodenia povrchu
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Materiál | Zinkový tlakový odliatok |
Povrch | Poniklované |
Pre hrúbku materiálu | 19 mm |
Verzia | Bez stojiny |
Vnútorný pohon | Z2 |
Hĺbka vŕtania | 14 mm |
| Konštrukčné údaje | ||
| Hrúbka materiálu v mm (S) | Rozostup otvorov v mm (X) | Hĺbka vŕtania v mm (B) |
| 16 | 8 | 12,5 |
| 19 | 9,5 | 14 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!