Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Systémová spojka SV 30

Spojovací prvok systému SV 30
SPOJ.CLANOK PRE SV30-DP-ZD-(NI)-SW4-19

Obj. č. 0683230019

EAN 4038898691792

Cena za zvolené balenie
Systémová spojka SV 30

Obj. č. 0683230019

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Objímka čapu bez tyče

Priechod pre 4 mm inbusový kľúč



Prístup k nastavovaču výšky sokla nábytku cez spojovací prvok



Vhodné pre objímky PZ2 a PH2 s krížovou drážkou



Možná šikmá poloha skrutkovača až do 20°


Jednoduché používanie



Excentrické kovania na mierne klesajúcej krivke v koncovej polohe


  • V spoji sa neuvoľní samočinne

  • Prepravná úchytka pre otvorený nábytok


Môže sa používať z inštalačnej strany s priechodným otvorom


Úchyty môžu byť skryté



Objímka čapu bez tyče


  • Polica sa môže namontovať zhora alebo spredu

  • Môžete použiť aj kolíky alebo drevené spojovacie platne

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Zinkový tlakový odliatok

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Pre hrúbku materiálu

19 mm

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Systémový čap pre systémovú spojku SV 30

SPOJ.CLANOK PRE SV30-PZ2

x 100 ks
Spojovacia objímka s čapom pre systémovú spojku SV 30

SPOJ.CLANOK PRE SV30-BLZ-PZ2-19-L18

x 100 ks
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
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Krytka pre nastavovač výšky sokla nábytku

KRYTKA SOKL D15 BIELA

Zakrýva vŕtaný otvor potrebný na nastavovanie výšky
x 100 ks
Krytka pre nastavovač výšky sokla nábytku

KRYTKA-KREMOVOBIELA-D15

Zakrýva vŕtaný otvor potrebný na nastavovanie výšky
x 100 ks
Krytka pre nastavovač výšky sokla nábytku

KRYTKA-SVETLOSEDA-D15

Zakrýva vŕtaný otvor potrebný na nastavovanie výšky
x 100 ks
Krytka pre nastavovač výšky sokla nábytku

KRYTKA HNEDA SOKL D15

Zakrýva vŕtaný otvor potrebný na nastavovanie výšky
x 100 ks
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
šablóna na vŕtanie konektorov VBL-2

SABLONA NA SPOJKY VBL2

Vŕtacia šablóna pre nábytkové spojovacie prvky