Systémová stohovateľná skrinka Pre systémový kufrík ORSY® 8.4.2
Systémová stohovateľná skrinka 8.4.2
Obj. č.
5581040003
EAN 4046777941746
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Organizačný systém pozostáva zo stohovateľných a skrutkovacích modulov pre systémový kufrík 3 ORSY®
- Teleskopické predĺženia uložené na guličkových ložiskách
- Náplň v jednom podnose: 20 kg
- Bočné panely a zadný panel so štvorcovými perforáciami pre príslušenstvo zo pre perforované panely
- Stohovacie gombíky
- Centrálne zamykanie pomocou dvoch kľúčov
- Farba: grafitová čierna (RAL 9011)
- Materiál: Plátová oceľ
- lakované
Upozornenie
- Dodávané bez kufríka
- Nie sú určené na mobilné používanie v motorových vozidlách
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Šírka x hĺbka x výška | 580 x 455 x 490 mm |
Počet zásuviek | 3 KS |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!