Systémová závesná lišta
Systémová lišta
SYSTEMOVY DRZIAK 495MM
Obj. č. 5581039001
EAN 4046777702118
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na montáž systémových boxov
S nosnosťou až do 25 kg (v závislosti od upevňovacích prvkov)
Možnosť umiestnenia viacnásobných systémových boxov.
Nastavenie podľa aktuálnej zostavy
- Systémové boxy možno umiestniť v dvoch uhloch: Priamo a v 45° uhle
- Systémové boxy možno horizontálne zasunúť na lišty
Flexibilné upevnenie závesnej lišty
- Na systém perforovaných plechov (pomocou montážnej súpravy, obj. č. 0960050190)
- Na dielenské vozíky
- Na pracovné plochy
- Na murované alebo iné steny
Oblasť použitia
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Povrch | spráškovou povrchovou úpravou |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 500,000 g |
Šírka x hĺbka x výška | 495 x 20 x 35 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!