Systémový Vozík dielenský
Dielenský vozík Basic 8.8
VOZIK NA NARADIE-BASIC-8.8/6ZAS-RAL5010
Obj. č. 0962642061
EAN 4056807790053
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zásuvky s úplným vysunutím a dvojstupňovým konceptom uzamykania
- Centrálne uzamknutie s cylindrickým zámkom
- Odomknutie jednou rukou a zamykanie zásuviek zabraňuje náhodnému otvoreniu
Vozík sa veľmi ľahko pohybuje vďaka bočnej rukoväti
Široká škála príslušenstva
Dielenský vozík možno pomocou rôzneho príslušenstva prispôsobiť požiadavkám konkrétnej aplikácie.
| Rozmery systémovej mriežky (zásuvky) | ||
| Č. položky | Zásuvka | Rozmery mriežky |
| 0962 642 060 až 0962 642 063 | 1-3 | ![]() |
| 4-6 | ![]() | |
| 0962 642 070 až 0962 642 073 | 1-5 | ![]() |
| 6-7 | ![]() | |
| 0962 642 080 až 0962 642 083 | 1-7 | ![]() |
| 8 | ![]() |
Hárky údajov(X)
![]() | |
Farba | Enciánová modrá RAL 5010 |
Šírkaxhĺbkaxvýška (vonkajší rozmer) | 880 x 532 x 1022 mm |
Vybavenie Prevádzkové vybavenie | 3 zásuvky, Š 674 × H 463 × V 71 mm, 3 zásuvky, Š 674 × H 463 × V 156 mm |
Počet zvitkov | 4 KS |
Vyhotovenie roliek | 1 otočné koliesko s brzdou (D: 125 mm), 1 otočné koliesko bez brzdy (D: 125 mm), 2 pevné kolieska bez brzdy (D: 125 mm) |
Povrch | spráškovou povrchovou úpravou |
Počet zásuviek | 6 KS |
Materiál | Plátová oceľ |
Druh vyťahovania | Úplné vysunutie, Uloženie na guľôčkových ložiskách |
Nosnosť | 300 kg |
Nosnosť zásuvky | 30 kg |
Hmotnosť | 76 kg |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!