Systémový Vozík dielenský
Dielenský vozík Basic 8.8
VOZIK NA NARADIE-BASIC-8.8/7ZAS-RAL5010
Obj. č. 0962642071
EAN 4056807790107

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Koncepcia dvojstupňového uzamknutia
- Centrálne uzamknutie s cylindrickým zámkom
- Odomknutie jednou rukou a zamykanie jednotlivých zásuviek zabraňuje samovoľnému otvoreniu zásuviek
Pohodlný posun vozíka
Pevné bočné držadlo
Široká škála príslušenstva
Dielenský vozík je možné vďaka rôznemu príslušenstvu upraviť na plnenie akýchkoľvek potrieb.
Zásuvky s maximálnym otvorením
Rozmery systémovej mriežky (zásuvky) | ||
Č. položky | Zásuvka | Rozmery mriežky |
0962 642 060 až 0962 642 063 | 1-3 | ![]() |
4-6 | ![]() | |
0962 642 070 až 0962 642 073 | 1-5 | ![]() |
6-7 | ![]() | |
0962 642 080 až 0962 642 083 | 1-7 | ![]() |
8 | ![]() |
Hárky údajov(X)
![]() | |
Farba | Enciánová modrá RAL 5010 |
Šírkaxhĺbkaxvýška (vonkajší rozmer) | 880 x 532 x 1022 mm |
Vybavenie Prevádzkové vybavenie | 5 zásuviek, Š 674 × H 463 × V 71 mm, 2 zásuvky, Š 674 × H 463 × V 156 mm |
Počet zvitkov | 4 KS |
Vyhotovenie roliek | 1 otočné koliesko s brzdou (D: 125 mm), 1 otočné koliesko bez brzdy (D: 125 mm), 2 pevné kolieska bez brzdy (D: 125 mm) |
Povrch | spráškovou povrchovou úpravou |
Počet zásuviek | 7 KS |
Materiál | Plátová oceľ |
Druh vyťahovania | Úplné vysunutie, Uloženie na guľôčkových ložiskách |
Nosnosť | 300 kg |
Nosnosť zásuvky | 30 kg |
Hmotnosť | 82 kg |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!