Systémový Vozík dielenský WE
Dielenský vozík systému WE
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Trojstupňová koncepcia uzamknutia
- Centrálne uzamknutie s cylindrickým zámkom
- Odomknutie jednou rukou a zamykanie jednotlivých zásuviek zabraňuje náhodnému otvoreniu počas pohybu
- Zámok zásuviek pre vynikajúcu stabilitu a na zabránenie prevráteniu. Súčasne možno otvoriť len jednu zásuvku.
Vozík sa ľahko presúva
Pevná bočná rukoväť
Rozmery systémovej mriežky (zásuvky) | ||
Č. položky | Zásuvka | Rozmery mriežky |
0962 639 060 až 0962 639 063 | 1-3 | ![]() |
4-6 | ![]() | |
0962 639 070 až 0962 639 073 | 1-5 | ![]() |
6-7 | ![]() | |
0962 639 080 až 0962 639 083 | 1-7 | ![]() |
8 | ![]() |



Hárky údajov(X)
Farba | Žiarivá sivá RAL 7035 |
Povrch | spráškovou povrchovou úpravou |
Materiál | Plátová oceľ |
Šírkaxhĺbkaxvýška (vonkajší rozmer) | 850 x 545 x 1055 mm |
Vybavenie Prevádzkové vybavenie | 5 zásuviek, Š 674 × H 463 × V 71 mm, 2 zásuvky, Š 674 × H 463 × V 156 mm |
Druh vyťahovania | Úplné vysunutie, Uloženie na guľôčkových ložiskách |
Nosnosť zásuvky | 35 kg |
Počet zásuviek | 7 STK |
Počet zvitkov | 4 STK |
Nosnosť | 500 kg |
Materiál pracovnej dosky | Gumová rohož |
Peso del producto (por artículo) | 60000.000 g |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!