Systémový čap
Syst. čap s rozp. hrdlom pre SV 20 E
Obj. č.
0683221437
EAN 4052712247545
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S rozperkou pre spojovací prvok systému SV 20 E
Čap z galvanizovanej ocele
- Žiadne poranenie rúk
- Vysoká pevnosť
Závit M4
Pevne drží aj po viackrát opakovanej demontáži a montáži
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vnútorný pohon | RW20 |
Materiál | Oceľ |
Materiál puzdra | Mosadz |
Povrch západky | Pozinkované |
Povrch puzdra | čisté |
Priemer otvoru | 5 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!