Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Systémový čap pre excentrické kovanie 15

Syst. čap pre excentrickú spojku 15
CAP SYS. PRE EXCENTER 15 ST (ZN) 5X12

Obj. č. 0683242010

EAN 4024835159951

Cena za zvolené balenie
Systémový čap pre excentrické kovanie 15

Obj. č. 0683242010

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Skrutka so závitom M6 pre rozperku

Skrutka s euro závitom na priame zaskrutkovanie do radu otvorov ∅ 5 mm

Podlieha technickým zmenám.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Hĺbka otvoru

12 mm

Otvor skrutky

8 mm

Priemer otvoru

5 mm

Druh závitu

Euro závit

Rozmer vŕtania

25 mm

Spôsob upínania

Drážka

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie