Systémový čap pre excentrické kovanie 22
Syst. čap pre excentrickú spojku 22
SYS.CAP PRE EXCENTER-22-ST-(ZN)-(GWD-M6X
Obj. č. 0683242081
EAN 4024835174053
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Podlieha technickým zmenám.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Hĺbka otvoru | 13 mm |
Otvor skrutky | 8 mm |
Priemer otvoru | 8 mm |
Druh závitu | Metrický závit |
Druh závituxmenovitý priemer | M6 |
Menovitý priemer | 6 mm |
Dĺžka závitu | 6 mm |
Rozmer vŕtania | 25 mm |
Spôsob upínania | Drážka |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!