Systémový čap pre excentrické kovanie
Syst. čap pre excentrickú spojku
CAP PRE EXTR.KOVANIE D5MM
Obj. č. 0683208120
EAN 4050382360762
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Podlieha technickým zmenám.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Hĺbka otvoru | 11 mm |
Otvor skrutky | 8 mm |
Priemer otvoru | 5 mm |
Druh závitu | Euro závit |
Druh závituxmenovitý priemer | Euro závit7 |
Menovitý priemer | 7 mm |
Rozmer vŕtania | 34 mm |
Spôsob upínania | Krížová hlava |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |