Systémový dielenský vozík BASIC 8.8, prázdny pre elektromobilitu
Dielenský vozík Basic 8.8, elektromobilita
VOZIK BASIC 8.8 E-MOBILITA RAL2011
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641845.jpg)
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Špeciálne navrhnutý pre elektromobilitu
Dielenský vozík pre nástroje na účely elektromobility možno bezprostredne rozpoznať pomocou označenia „Warning of electrical voltage“ (Výstraha pred elektrickým napätím)
Koncepcia dvojstupňového uzamknutia
- Centrálne uzamknutie s cylindrickým zámkom
- Odomknutie jednou rukou a zamykanie jednotlivých zásuviek zabraňuje náhodnému otvoreniu
Vozík sa ľahko presúva
Pevná bočná rukoväť
Široká škála príslušenstva
Dielenský vozík možno pomocou rôzneho príslušenstva prispôsobiť požiadavkám konkrétnej aplikácie.
Zásuvky s plne vysúvateľnými posuvnými prvkami
Hárky údajov(X)
![]() | |
Farba | Oranžová |
Šírkaxhĺbkaxvýška (vonkajší rozmer) | 880 x 532 x 1022 mm |
Počet zvitkov | 4 KS |
Vyhotovenie roliek | 1 otočné koliesko s brzdou (D: 125 mm) |
Povrch | spráškovou povrchovou úpravou |
Počet zásuviek | 7 KS |
Materiál | Plátová oceľ |
Druh vyťahovania | Úplné vyťahovanie |
Nosnosť | 300 kg |
Nosnosť zásuvky | 30 kg |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!