Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Systémový dielenský vozík Pro 8.4, vybavený

Dielenský vozík Pro 8.4, vybavený
DIEL.VOZIK-C8-MB-R7047-684X406X1060

Obj. č. 0962612035
EAN 4050382415691
Cena za zvolené balenie
Systémový dielenský vozík Pro 8.4, vybavený

Obj. č. 0962612035

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Jedinečný dielenský vozík, ktorý možno vybaviť penovými a zásuvkovými vložkami, ako aj systémovými boxmi zo sveta ORSY® vďaka rozmerom tohto systému

Vozík sa ľahko presúva


  • Pevná bočná rukoväť so zahnutou úchopovou časťou

  • Čierne kolieska a lišty


Široká škála príslušenstva


  • Dielenský vozík možno pomocou rôzneho príslušenstva prispôsobiť požiadavkám konkrétnej aplikácie.

  • Perforovaná kovová platňa na bočnej stene

  • Na bočnú stranu možno pripevniť systémové boxy a príslušenstvo

  • Na zadnú stranu možno pripevniť príslušenstvo


Trojstupňová koncepcia uzamknutia


  • Centrálne uzamknutie s cylindrickým zámkom

  • Odomknutie jednou rukou a zamykanie jednotlivých zásuviek zabraňuje náhodnému otvoreniu počas pohybu.

  • Zámok zásuviek pre vynikajúcu stabilitu a na zabránenie prevráteniu. Súčasne možno otvoriť len jednu zásuvku.


Ochrana hrán zabraňuje poškodeniu vozíka

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Šírkaxhĺbkaxvýška (vonkajší rozmer)

684 x 406 x 1060 mm

Vybavenie Prevádzkové vybavenie

7 zásuviek, Š 466 × H 336 × V 69 mm
1 zásuvka, Š 466 × H 336 × V 149 mm

Nosnosť

250 kg

Farba

Sivá 4 RAL 7047

Farba zásuvky

Čierna

Druh vyťahovania

Uloženie na guľôčkových ložiskách
Úplné vyťahovanie

Počet zvitkov

4 KS

Obsahuje Systémový dielenský vozík Pro 8.4, vybavený:
Workshop trolley Pro 8.4
1 x
Workshop trolley Pro 8.4

WRKSHPTRLY-PRO-8.4-8DW-RAL7047

Popis: Unique workshop trolley; all foam and tray inserts and system boxes fit the ORSY® system.
Množstvo: 1 x
1 x
Systémová sada 8.4.1, skrutkovač 18 ks

SET SKRUTKOVAČOV-8.4.1-18PCS

ZEBRA
Popis:
18 kusov
Množstvo: 1 x
1 x
Systémový sortiment, 8.4.1, skrutkovač a račňový kľúč 35 ks

SADA SKRUTKOVACE, IMBUS 8.4.1-35PCS

ZEBRA
Popis:
35 kusov
Množstvo: 1 x
1 x
Systémový sortiment 8.4.1, kliešte 10 ks

SADA KLIESTI 8.4.1 10-DIELNA

ZEBRA
Popis:
10 kusov
Množstvo: 1 x
1 x
Double open-end wrench set 8.4.1, 29 pieces

SADA 8.4.1 OBOJSTR.VIDLIC.KLUCOV 29KS

ZEBRA
Množstvo: 1 x
1 x
Systémový sortiment 8.4.1, očko/vidlicový kľúč 29 ks

PENOVA VLOZKA S NARADIM 29KS

ZEBRA
Popis:
29 kusov
Množstvo: 1 x
1 x
Systémová súprava 8.4.1, zakladací kľúč, 1/4 a 1/2 92 ks

SADA NASTRCNYCH KLUCOV 1/4+1/2-92D

ZEBRA
Množstvo: 1 x
1 x
Systémový sortiment 8.4.1, nástroj na udieranie a pilníky 24 ks

STRKTL/FILE-SET-MB-24PCS

ZEBRA
Popis:
24 kusov
Množstvo: 1 x

Balenie

Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.

Štruktúra objednávacieho čísla

Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informácie o cenovej kalkulácii

Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.

Množstvo

Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Podporné rameno s držiakom na rozprašovaciu fľašu s pumpou pre dielenský vozík

RAMENO S DRZIAKOM NA ROZPRASOVAC

Na upevnenie rozprašovacích fliaš s pumpou na dielenské vozíky Basic/Pro
x 1 ks
Držiak na káble pre dielenský vozík

DRZIAK KABLA PRE RAMENO

Na upevnenie káblov a bateriek na dielenské vozíky Basic/Pro
x 1 ks
Perforovaný panel na upevnenie držiakov pre dielenské vozíky

PERFPLT-(F.WRKSHPTRLY-BAS-8.4)-RAL9017

Na organizované a priestorovo úsporné uloženie nástrojov v dielenských vozíkoch Basic/Pro
x 1 ks
Držiak na tablet/notebook Pre dielenské vozíky

DRZIAK PRE TABLET/LAPTOP

Na bezpečné uloženie tabletov a laptopov v dielenských vozíkoch Basic/Pro
x 1 ks
Držiak na úderový skrutkovač, zadný, pre dielenský vozík

DRZIAK PRE NARAZOVY SKRUTKOVAC/ZADNY

Na organizované usporiadanie rôznych úderových skrutkovačov a akumulátorových skrutkovačov v dielenských vozíkoch Basic/Pro
x 1 ks
Držiak na upínaciu dosku pre dielenské vozíky

DRZIAK PRE ZAPISOVACIE DOSKY

Na organizované uloženie upínacích dosiek a ručného náradia pre dielenské vozíky Basic/Pro
x 1 ks
Zadný držiak na náradie pre dielenský vozík

DRZIAK PRE RUCNE NARADIE/ZADNY

Držiak na náradie pre dielenské vozíky Basic/Pro sa upevňuje na zadnú stranu a umožňuje prehľadné uloženie skrutkovačov, kľúčov a klieští.
x 1 ks
Bočný držiak na plechovky Pre dielenské vozíky

DRZIAK NA DOZY/BOCNY

Pre organizované skladovanie chemických kanistrov pre dielenské vozíky Basic/Pro
x 1 ks
Bočný držiak na úderový kľúč pre dielenský vozík

DRZIAK PRE NARAZOVY SKRUTKOVAC/BOCNY

Bočný držiak na úderový skrutkovač na organizované uloženie rôznych úderových skrutkovačov a bezdrôtových skrutkovačov na dielenské vozíky Basic/Pro
x 1 ks
Bočný držiak na náradie pre dielenský vozík

DRZIAK PRE RUCNE NARADIE/BOCNY

Na úhľadné uloženie skrutkovačov, kľúčov a klieští v dielenských vozíkoch Basic/Pro
x 1 ks
Súprava deliacich priehradiek, rovné pre dielenský vozík 8.4

SADA DELIACA DO ZASUVKY/NIZKA

Rovné deliace priehradky na úhľadné usporiadanie nástrojov a malých dielov pre dielenský vozík Basic/Pro 8.4
x 1 ks
Vysoký oddeľovací prvok pre dielenský vozík 8.4

SADA DELIACA DO ZASUVKY/VYSOKA

Vysoké oddeľovacie prvky do zásuvky na úhľadné usporiadanie nástrojov a malých dielov pre dielenský vozík Basic 8.4
x 1 ks
Protišmyková rohož pre dielenské vozíky

VLOZKA PROTISMYKOVA DO ZASUVKY

Pre zásuvky dielenských vozíkov Basic 8.4/8.8 a Pro 8.4/WE
x 1 ks

Balenie

Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.

Štruktúra objednávacieho čísla

Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informácie o cenovej kalkulácii

Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.

Množstvo

Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.
Náhradné diely pre tento produkt:
Riadiace koliesko bez brzdy

KOLIESKO RIADENE BEZ BRZDY - NAHRAD.DIEL

Pre dielenské vozíky
x 1 ks
Riadiace koliesko s brzdou

KOLIESKO RIADENE S BRZDOU - NAHRAD. DIEL

Pre dielenské vozíky
x 1 ks
Pevné koliesko

KOLIESKO PEVNE BEZ BRZDY - NAHRAD. DIEL

Pre dielenské vozíky
x 1 ks
Výsuv. mechanizmus zásuvky

VYSUV PRE ZASUVKU - NAHRADNY DIEL

Pre dielenský vozík
x 1 ks
Rukoväť

RUKOVAT - NAHRADNY DIEL

Pre dielenské vozíky
x 1 ks
Hlboký horný diel

VRCHNA ULOZNA CAST - NAHRADNY DIEL

Pre dielenské vozíky
x 1 ks
Zásuvka Pre dielenské vozíky

ZASUVKA MALA - NAHRADNY DIEL

x 1 ks
Veľká zásuvka

ZASUVKA VELKA - NAHRADNY DIEL

Pre dielenské vozíky
x 1 ks
Zámok

NAHRADNY DIEL ZAMOK S KLUCOM

ORSYBULL
Pre dielenský vozík Basic 8.4/ 8.8
x 1 ks

Balenie

Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.

Štruktúra objednávacieho čísla

Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informácie o cenovej kalkulácii

Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.

Množstvo

Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie