Systémový dielenský vozík Pro 8.4, vybavený
Dielenský vozík Pro 8.4, vybavený
DIEL.VOZIK-SET-C8-MB-R5010-684X406X1060
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vozík sa ľahko presúva
- Pevná bočná rukoväť so zahnutou úchopovou časťou
- Čierne kolieska a lišty
Široká škála príslušenstva
- Dielenský vozík možno pomocou rôzneho príslušenstva prispôsobiť požiadavkám konkrétnej aplikácie.
- Perforovaná kovová platňa na bočnej stene
- Na bočnú stranu možno pripevniť systémové boxy a príslušenstvo
- Na zadnú stranu možno pripevniť príslušenstvo
Trojstupňová koncepcia uzamknutia
- Centrálne uzamknutie s cylindrickým zámkom
- Odomknutie jednou rukou a zamykanie jednotlivých zásuviek zabraňuje náhodnému otvoreniu počas pohybu.
- Zámok zásuviek pre vynikajúcu stabilitu a na zabránenie prevráteniu. Súčasne možno otvoriť len jednu zásuvku.
Ochrana hrán zabraňuje poškodeniu vozíka
Hárky údajov(X)
Šírkaxhĺbkaxvýška (vonkajší rozmer) | 684 x 406 x 1060 mm |
Vybavenie Prevádzkové vybavenie | 7 zásuviek, Š 466 × H 336 × V 69 mm |
Nosnosť | 250 kg |
Farba | Enciánová modrá RAL 5010 |
Farba zásuvky | Čierna |
Druh vyťahovania | Uloženie na guľôčkových ložiskách |
Počet zvitkov | 4 KS |
SADA SKRUTKOVACE, IMBUS 8.4.1-35PCS
ZEBRASADA 8.4.1 OBOJSTR.VIDLIC.KLUCOV 29KS
ZEBRAPENOVA VLOZKA S NARADIM 29KS
ZEBRASADA NASTRCNYCH KLUCOV 1/4+1/2-92D
ZEBRASTRKTL/FILE-SET-MB-24PCS
ZEBRABalenie
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Štruktúra objednávacieho čísla
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBBVVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2
Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informácie o cenovej kalkulácii
Cena za balenie (Bal.):Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.
Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Množstvo
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!