Systémový dielenský vozík
Dielenský vozík Basic 8.4
VOZIK DIELENSKY-BASIC-8.4-8DW-RAL5010
Obj. č. 0962641081
EAN 4062856067312
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vybavené pevnou bočnou rukoväťou na uľahčenie presúvania vozíka
Široká škála príslušenstva
Dielenský vozík možno pomocou rôzneho príslušenstva prispôsobiť požiadavkám konkrétnej aplikácie
Zásuvky s úplným vysunutím a dvojstupňovým konceptom uzamykania
- Centrálne uzamknutie s cylindrickým zámkom
- Odomknutie jednou rukou a zamykanie zásuviek zabraňuje náhodnému otvoreniu
| Rozmery systémovej mriežky (zásuvky) | ||
| Obj. č. | Zásuvka | Rozmery mriežky |
| 0962 641 060 až 0962 641 063 | 1-3 | ![]() |
| 4-6 | ![]() | |
| 0962 641 070 až 0962 641 073 | 1-5 | ![]() |
| 6-7 | ![]() | |
| 0962 641 080 až 0962 641 083 | 1-7 | ![]() |
| 8 | ![]() |
Hárky údajov(X)
![]() | |
Farba | Enciánová modrá RAL 5010 |
Šírkaxhĺbkaxvýška (vonkajší rozmer) | 665 x 393 x 964 mm |
Vybavenie Prevádzkové vybavenie | 7 zásuviek, Š 466 × H 336 × V 69 mm, 1 zásuvka, Š 466 × H 336 × V 149 mm |
Počet zvitkov | 4 KS |
Vyhotovenie roliek | 1 otočné koliesko s brzdou (D: 100 mm), 1 otočné koliesko bez brzdy (D: 100 mm), 2 pevné kolieska bez brzdy (D: 100 mm) |
Povrch | spráškovou povrchovou úpravou |
Počet zásuviek | 8 KS |
Materiál | Plátová oceľ |
Druh vyťahovania | Úplné vysunutie, Uloženie na guľôčkových ložiskách |
Nosnosť | 250 kg |
Nosnosť zásuvky | 25 kg |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!