Systémový kufrík 8.4.1. priehľadný
Systémový kufrík 8.4.1. priehľadný
KUFRIK SYSTEMOVY PRIEHLADNY 8.4.1
Obj. č. 5581010500
EAN 4046777079081
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Dokonalý prehľad
Priehľadné veko na zaistenie dokonalého prehľadu o obsahu.
Kompatibilita a flexibilita vďaka rozmerom mriežky
- Umožňuje prispôsobenie obsahu pre rôzne aplikácie
- Kufrík možno používať v systémových boxoch ORSY®BULL a vnútornom vybavení vozidla
Kombinácia viacerých kufríkov
Tvary integrovaných koľajničiek a spájacie prvky umožňujú spájať viacero kufríkov a bezpečne prepravovať vybavenie.
S viacerými funkčnými prvkami
- Konštrukcia veka a základne vymedzuje presnú polohu boxov a zabraňuje vypadnutiu obsahu
- Jednoduché otváranie a zatváranie vďaka západkám s otvormi na prsty
- Sekcia na etiketu pre lepiace alebo vkladané etikety
Veľmi pohodlné
- Veľká konštrukcia rukoväti
- Integrované mäkké prvky a široký polomer otočenia, ktoré znižujú tlak na ruky a zápästie
- Rukoväť s nosnosťou až do 60 kg
Dokonalý prehľad
Priehľadné veko na zaistenie dokonalého prehľadu o obsahu.
Tento systémový kufrík získal tri najprestížnejšie ocenenia za dizajn:
- Cena za dizajn Reddot 2017
- Cena za dizajn IF-Design 2017
- Nemecká cena za dizajn 2018
Priehľadné veko sa nehodí k Systémová vložka plastová, 4.4.1 a Systémová vložka plastová, 4.4.2
Hárky údajov(X)
Rozmery systému | 8.4.1 |
Šírka | 500 mm |
Hĺbka | 380 mm |
Výška | 85 mm |
Materiál | ABS/PC |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 2290,000 g |
Šírkaxhĺbkaxvýška (vnútorný rozmer) | 462,5 x 335 x 54 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!