Systémový kufrík 8.4.3
Systémový kufrík 8.4.3
KUFRIK SYSTEMOVY 8.4.3
Obj. č. 5581012000
EAN 4046777996401
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Kompatibilita a flexibilita vďaka rozmerom mriežky
- Umožňuje prispôsobenie obsahu pre rôzne aplikácie
- Kufrík možno používať v systémových boxoch ORSY®BULL a vnútornom vybavení vozidla
Kombinácia viacerých kufríkov
Tvary integrovaných koľajničiek a spájacie prvky umožňujú spájať viacero kufríkov a bezpečne prepravovať vybavenie.
S viacerými funkčnými prvkami
- Integrované elastomérové tesnenie chráni obsah pred dažďom
- Jednoduché otváranie a zatváranie pomocou uzáverov so zapustenými rukoväťami
- Sekcia na etiketu pre lepiace alebo vkladané etikety
Veľmi pohodlné
- Veľká konštrukcia rukoväti
- Integrované mäkké prvky a široký polomer otočenia, ktoré znižujú tlak na ruky a zápästie
- Rukoväť s nosnosťou až 60 kg
Tento systémový kufrík získal tri najprestížnejšie ocenenia za dizajn:
- Cena za dizajn Reddot 2017
- Cena za dizajn IF-Design 2017
- Nemecká cena za dizajn 2018
Hárky údajov(X)
Rozmery systému | 8.4.3 |
Šírka | 500 mm |
Hĺbka | 380 mm |
Výška | 195 mm |
Materiál | ABS |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 3255,000 g |
Šírkaxhĺbkaxvýška (vnútorný rozmer) | 462,5 x 335 x 162 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!