Systémový montážny vozík 8.8
Montážny vozík 8.8
VOZIK DIELENSKY CIERNY 8.8
Obj. č.
0962613000
EAN 4061975283665
Cena za zvolené balenie
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641845.jpg)
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Robustný montážny vozík, ktorý možno vďaka systémovým rozmerom vybaviť všetkými penovými a zásuvkovými vložkami, ako aj systémovými boxmi systému ORSY World.
Mimoriadne robustný montážny vozík s rozmerom systému 8.8
- Robustná konštrukcia z oceľového plechu, zváraná s viacerými hranami
- Výškovo nastaviteľné police v troch smeroch (stredné)
- Silná a ergonomická rukoväť na presúvanie
- Dierovaná zadná stena na pripevnenie rôznych doplnkov (štvorcové perforácie 10 x 10 mm)
- Gumené kolieska, zatáčacie kolieska s priemerom 100 mm (dve s aretačnou brzdou), pojazdové kolieska s priemerom 100 mm
- Vysoká celková nosnosť: 150 kg (zaťaženie na policu 50 kg)
- Práškovo lakované vo farbe RAL 9017
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Počet dien priehradiek | 3 KS |
Šírkaxhĺbkaxvýška (vonkajší rozmer) | 497 x 704 x 875 mm |
Nosnosť | 150 kg |
Priemer valčeka | 100 mm |
Počet zvitkov | 4 KS |
Materiál | Plátová oceľ |
Povrch | spráškovou povrchovou úpravou |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!