Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

T-handle 2C TX with side tip

T-handle 2C TX with side tip
SKRUTKOVAC T TX 09X124 ZEBRA 2K
ZEBRA

Obj. č. 061311909
EAN 4065746615129
Cena za zvolené balenie
T-handle 2C TX with side tip

Obj. č. 061311909

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Featuring an asymmetric 2-component handle for better grip and perfect power transmission
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál rukoväte

2-zložkový plast

Veľkosť upnutia

TX9

Priemer upnutia

3 mm

Dĺžka (L1)

124 mm

Dĺžka ostria (L2)

75 mm

Šírka (B1)

78 mm

Dĺžka integrovaného bočného kľúča (B2)

13 mm

Šírka rukoväti (T)

16.5 mm

Povrch

Pochrómovaný

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie